« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E12Q-9016C1830H3M - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED HO 3000K 219W 25173lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E12Q-9016C1830H3M
Référence Sonepar : 02817370848
EAN : 9005833708483
Description
liha luminaire encastré blanc LED HO 3000K 219W 25173lm DALI