« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E12Q-9016C1830L3S - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED LO 3000K 105W 12896lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E12Q-9016C1830L3S
Référence Sonepar : 02817370959
EAN : 9005833709596
Description
liha luminaire encastré blanc LED LO 3000K 105W 12896lm DALI