« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F52A062-9005C2830L1S - lilibet en saillie di-id noir
lilibet en saillie di-id noir 0620mm LED LO 3000K 22W 3258lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F52A062-9005C2830L1S
Référence Sonepar : 02817363761
EAN : 9005833637615
Description
lilibet en saillie di/id noir 0620mm LED LO 3000K 22W 3258lm