• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - F61H03Q-9005F2930L3S - olmo suspension di-id noir 330

  • olmo suspension di-id noir 330x330 LED LO 3000K 15W 1608lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : F61H03Q-9005F2930L3S
    • Référence Sonepar : 02817073129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

olmo suspension di/id noir 330x330LED LO 3000K 15W 1608lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire carré au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate pour montage en suspension avec éclairage direct et indirect. Installation à l''aide du matériel de montage fourni et 3 filins de supension 1500 mm avec set tendeur, avec réglage de la longueur, patère de plafond en white avec 90x60x25 mm (LxlxH). Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et une flux lumineux sortant de 1608 lm lm pour 15 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en Click & Play™ inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Dimensions LxlxH : 330x330x065 mm, Poids : 3.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver