• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P-Z1S-GSWS935H12 - zenit S integre projecteur en

  • zenit S integre projecteur en saillie LED HO 3500K 11W 952lm 23
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P-Z1S-GSWS935H12
    • Référence Sonepar : 02817052820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit S intégré projecteur en saillieLED HO 3500K 11W 952lm 23°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur intégré monté sur profilé dans la couleur du boîtier noir structure fine mate, pour pure3/p.forty, 1 projecteur, anti-éblouissement or, boîtier noir, montage modulaire en tant que composant intégré dans un profilé pure3 incl. cache opaque 400 mm blanc, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif. Remplacement du cône anti-éblouissement sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. En température de couleur 3500 K. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 952 lm pour 11 W. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre de protection transparent ou verre effet flou gaussien. Dimensions : longueur du boîtier 100 mm, diamètre 58 mm, hauteur maximale 105 mm, disposition du projecteur au centre. Poids : 0,95 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver