• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P-Z2S-SWSI840L11 - zenit S integre projecteur en

  • zenit S integre projecteur en saillie LED LO 4000K 2x7,3W 2x834lm 16
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P-Z2S-SWSI840L11
    • Référence Sonepar : 02817053118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit S intégré projecteur en saillieLED LO 4000K 2x7,3W 2x834lm 16°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur intégré monté sur profilé dans la couleur du boîtier blanc structure fine mate, pour pure3/p.forty, 2 projecteurs, anti-éblouissement noir, boîtier blanc, montage modulaire en tant que composant intégré dans un profilé pure3 incl. cache opaque 400 mm argent, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Caractéristique de rayonnement 16°, à refroidissement passif. Remplacement du cône anti-éblouissement sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. En température de couleur 4000 K. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 114 lm par W et un flux lumineux sortant de 2x834 lm pour 2x7,3 W. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre de protection transparent ou verre effet flou gaussien. Dimensions : longueur du boîtier 100 mm, diamètre 58 mm, hauteur maximale 105 mm, distance entre 2 projecteurs 175 mm, disposition des projecteurs au milieu. Poids : 1,15 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver