• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33E283-9005E1940L1M - pure3 luminaire encastre noir

  • pure3 luminaire encastre noir 2834x86 LED LO 4000K 38W 3691lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33E283-9005E1940L1M
    • Référence Sonepar : 02817051141
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 luminaire encastré noir 2834x86LED LO 4000K 38W 3691lm

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et un flux lumineux sortant de 3691 lm pour 38 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur inclus. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP40, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, . Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2834x86x082 mm, Découpe LxlxH : 2825x77x090 mm, Poids : 7.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver