• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - P33H141-9005C2930H3B - pure3 luminaire en suspension

  • pure3 luminaire en suspension di-ind noir 1414x70 LED HO 3000K 64W 6858lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : P33H141-9005C2930H3B
    • Référence Sonepar : 02817050483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

pure3 luminaire en suspension di/ind noir 1414x70LED HO 3000K 64W 6858lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par alimentation 5 pôles avec patère en saillie blanche (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et un flux lumineux sortant de 6858 lm pour 64 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13. luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, . Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 1, Dimensions LxlxH : 1414x70x100 mm, Poids : 5.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver