• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33E154-QWWSE1840L3M - sinus.quiet luminaire encastre

  • sinus.quiet luminaire encastre blanc LED LO 4000K 58W 6393lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33E154-QWWSE1840L3M
    • Référence Sonepar : 02817008479
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus.quiet luminaire encastré blancLED LO 4000K 58W 6393lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Laine de mouton ’Wollä’ central, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes [classe d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 6393 lm pour 58 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1546x082 mm, Profondeur d´en : 115 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 39.5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver