• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33H117-QASIE1830H3S - sinus.quiet suspension argent

  • sinus.quiet suspension argent LED HO 3000K 79W 7959lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33H117-QASIE1830H3S
    • Référence Sonepar : 02817002909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus.quiet suspension argentLED HO 3000K 79W 7959lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique ’Mélange anthracite’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et une flux lumineux sortant de 7959 lm pour 79 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver