• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33H117-QASIE1840L1M - sinus.quiet suspension argent

  • sinus.quiet suspension argent LED LO 4000K 44W 4794lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33H117-QASIE1840L1M
    • Référence Sonepar : 02817002933
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus.quiet suspension argentLED LO 4000K 44W 4794lm

•Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique ’Mélange anthracite’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 74x21 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 109 lm par W et une flux lumineux sortant de 4794 lm pour 44 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver