• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33H117-QGSIE2HCLX3S - sinus.quiet suspension di-id a

  • sinus.quiet suspension di-id argent LED HCL 2700 - 6500K 161W 16865lm DALI DT8
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33H117-QGSIE2HCLX3S
    • Référence Sonepar : 02817007545
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus.quiet suspension di/id argentLED HCL 2700 - 6500K 161W 16865lm DALI DT8

•Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Mélange Gris claircentral, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 105 lm par W et une flux lumineux sortant de 16865 lm au moins pour 161 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver