« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - R33H117-QHSIE2840L1S - sinus.quiet suspension di-id a
sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 4000K 87W 12106lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : R33H117-QHSIE2840L1S
Référence Sonepar : 02817303132
EAN : 9005833031321
Description
sinus.quiet suspension di/id argent LED LO 4000K 87W 12106lm