« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - R33H117-QMSIE2830L1S - sinus.quiet suspension di-id a
sinus.quiet suspension di-id argent LED LO 3000K 87W 11757lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : R33H117-QMSIE2830L1S
Référence Sonepar : 02817303355
EAN : 9005833033530
Description
sinus.quiet suspension di/id argent LED LO 3000K 87W 11757lm