« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - R33H117-QWSWE2840L1S - sinus.quiet suspension di-id n
sinus.quiet suspension di-id noir LED LO 4000K 87W 12106lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : R33H117-QWSWE2840L1S
Référence Sonepar : 02817306275
EAN : 9005833062752
Description
sinus.quiet suspension di/id noir LED LO 4000K 87W 12106lm