« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - R33H153-QHWSE2840L1M - sinus.quiet suspension di-id b
sinus.quiet suspension di-id blanc LED LO 4000K 116W 16771lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : R33H153-QHWSE2840L1M
Référence Sonepar : 02817308733
EAN : 9005833087335
Description
sinus.quiet suspension di/id blanc LED LO 4000K 116W 16771lm