« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - R33H153-QWWSE2830L1S - sinus.quiet suspension di-id b
sinus.quiet suspension di-id blanc LED LO 3000K 116W 15678lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : R33H153-QWWSE2830L1S
Référence Sonepar : 02817309767
EAN : 9005833097679
Description
sinus.quiet suspension di/id blanc LED LO 3000K 116W 15678lm