• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33Z153-9016E1830H3S - sinus suspension centrale blan

  • sinus suspension centrale blanc 1530mm LED HO 3000K 105W 10612lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33Z153-9016E1830H3S
    • Référence Sonepar : 02817006836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus suspension centrale blanc 1530mmLED HO 3000K 105W 10612lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et une flux lumineux sortant de 10612 lm pour 105 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 28.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver