• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R33Z153-QLWSE1830L1S - sinus.quiet suspension central

  • sinus.quiet suspension centrale blanc LED LO 3000K 58W 5837lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R33Z153-QLWSE1830L1S
    • Référence Sonepar : 02817006379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sinus.quiet suspension centrale blancLED LO 3000K 58W 5837lm

•Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert ’Lime’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et une flux lumineux sortant de 5837 lm pour 58 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 39.5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver