• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R48H076-9006E2830L1S - halo supension di-id argent 76

  • halo supension di-id argent 760mm LED LO 3000K 48W 3624lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R48H076-9006E2830L1S
    • Référence Sonepar : 02817355612
    • EAN : 9005833556121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

halo supension di/id argent 760mm LED LO 3000K 48W 3624lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver