• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - R48H136-9016E2830L1S - halo supension di-id blanc 136

  • halo supension di-id blanc 1360mm LED LO 3000K 91W 9352lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : R48H136-9016E2830L1S
    • Référence Sonepar : 02817355644
    • EAN : 9005833556442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

halo supension di/id blanc 1360mm LED LO 3000K 91W 9352lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver