• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S03E180-SWSWC1830H16 - meteor flip encastré noir 180m

  • meteor flip encastré noir 180mm LED HO 3000K 31W 4085lm 60°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S03E180-SWSWC1830H16
    • Référence Sonepar : 02817078182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

meteor flip encastré noir 180mmLED HO 3000K 31W 4085lm 60°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate, en température de couleur 3000 K. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4085 lm pour 31 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’ultra wide flood’ en 60°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg