• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S03S172-SWSWC1FRUVG2 - meteor rail 3-phases noir spec

  • meteor rail 3-phases noir special 172mm LED VO 43W 3845lm 26°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S03S172-SWSWC1FRUVG2
    • Référence Sonepar : 02817005731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

meteor rail 3-phases noir special 172mmLED VO 43W 3845lm 26°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3845 lm pour 43 W, en température de couleur K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 26. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l’aide d'un radiateur en profilé d’aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases noir. Non adapté au montage mural. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails GLOBAL PULSE. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : LxlxH : 119x117x226 mm DMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver