• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10H200-SWSWC1940V32 - zenit M suspension 'black matt

  • zenit M suspension 'black matte' noir LED VO 4000K 24W 2199lm 23° CRI90
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10H200-SWSWC1940V32
    • Référence Sonepar : 02817040584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit M suspension 'black matte'noir LED VO 4000K 24W 2199lm 23° CRI90

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 92 lm par W et un flux lumineux sortant de 2199 lm pour 24 W avec une température de couleur de 4000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, auvent en saillie noir (DMxH: 80 x 30 mm) et convertisseur DALI gradable inclus, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1,0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver