• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10S100-SWSWC1940H14 - zenit S projecteur 3-Phases no

  • zenit S projecteur 3-Phases noir LED HO 4000K 11W 895lm 40°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10S100-SWSWC1940H14
    • Référence Sonepar : 02817001294
    • EAN : 9005833450863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit S projecteur 3-Phases noirLED HO 4000K 11W 895lm 40°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir , structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 81 lm par W et un flux lumineux sortant de 895 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir intégré dans le rail, à refroidissement passif. En température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 100x58x118 mm, DMxH : 0058x118 mm, Poids : 0,3 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver