• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10S104-SWSWC1940H14 - zenit N Projecteur 3-Phases Pr

  • zenit N Projecteur 3-Phases Projecteur 3-Phases LED HO 4000K 27W 2821lm 40°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10S104-SWSWC1940H14
    • Référence Sonepar : 02817005505
    • EAN : 9005833066934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit N Projecteur 3-PhasesProjecteur 3-Phases LED HO 4000K 27W 2821lm 40°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en noir avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 96 lm par W et un flux lumineux sortant de 2821 lm pour 27 W avec une température de couleur de 4000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR <, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, avec adaptateur universel 3 Phases noir, longueur 160 mm et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse, dispositif de commande, dimensions : LxlxH : 104x80x126 mm, DMxH : 0080x126 mm, Poids : 0,5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver