• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S10S200-SWWSC1FASV14 - zenit M rail 3-phases 'black m

  • zenit M rail 3-phases 'black matte' special blanc LED VO 3250K 22W 1969lm 40°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S10S200-SWWSC1FASV14
    • Référence Sonepar : 02817040148
    • EAN : 9005833002871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

zenit M rail 3-phases 'black matte' specialblanc LED VO 3250K 22W 1969lm 40°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement ''black matte'', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED fashion spécial pour l’éclairement optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d''art... Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 90 lm par W et un flux lumineux sortant de 1969 lm pour 22 W avec une température de couleur de 3250 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur universel nonDIM blanc et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver