• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S34E138-SISIP1840H16 - mizar projecteur encastré arge

  • mizar projecteur encastré argent LED HO 4000K 23W 2845lm 60°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S34E138-SISIP1840H16
    • Référence Sonepar : 02817304179
    • EAN : 9005833041795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

mizar projecteur encastré argentLED HO 4000K 23W 2845lm 60°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2845 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver