« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1840H12 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED HO 4000K 30W 3884lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1840H12
Référence Sonepar : 02817306613
EAN : 9005833066132
Description
mizar M projecteur encastré noir LED HO 4000K 30W 3884lm 20°