« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1840M14 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED MO 4000K 23W 2952lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1840M14
Référence Sonepar : 02817306623
EAN : 9005833066231
Description
mizar M projecteur encastré noir LED MO 4000K 23W 2952lm 40°