« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1930L12 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED LO 3000K 15W 1662lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1930L12
Référence Sonepar : 02817344736
EAN : 9005833447368
Description
mizar M projecteur encastré noir LED LO 3000K 15W 1662lm 20°