« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S34E165-SWSWP1940H16 - mizar M projecteur encastre no
mizar M projecteur encastre noir LED HO 4000K 30W 3385lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S34E165-SWSWP1940H16
Référence Sonepar : 02817344784
EAN : 9005833447849
Description
mizar M projecteur encastré noir LED HO 4000K 30W 3385lm 60°