• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T11A118-9006C2940X7L - skai en saillie di-id argent 1

  • skai en saillie di-id argent 1186x331 mm LED 4000K 51W 4467lm SENSOR CRI90
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T11A118-9006C2940X7L
    • Référence Sonepar : 02817035680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

skai en saillie di/id argent 1186x331 mmLED 4000K 51W 4467lm SENSOR CRI90

•Les Atouts de l'article:

Luminaire de bureau pour le montage en saillie et l’éclairage direct/indirect au design ultra fin, avec boîtier de luminaire de forme conique spéciale, angles arrondis et hauteur visible de 18mm, fabriqué en aluminium extrudé sans vis (1 vis pour ajuster). Installation avec support de montage avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’. Ce luminaire innovant intègre une technologie de lentille spéciale pour un confort visuel optimal, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), et une efficacité de 88 lm par W avec un flux lumineux sortant de 4467 lm pour 51 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus et télécommmande en optionNombre d''adresses DALI : 1. Connexion électrique par 5 les pôles utilisés. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1186x331x072 mm. Poids : 8.4 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver