• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T11H147-9005C1HCLX3L - skai suspension noir 1471x331

  • skai suspension noir 1471x331 mm LED HCL 2700 - 6500K 38W 4367lm DALI DT8
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T11H147-9005C1HCLX3L
    • Référence Sonepar : 02817031497
    • EAN : 9005833035473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

skai suspension noir 1471x331 mmLED HCL 2700 - 6500K 38W 4367lm DALI DT8

•Les Atouts de l'article:

Luminaire de bureau pour le montage en suspension et l’éclairage direct au design ultra fin, avec boîtier de luminaire de forme conique spéciale, angles arrondis et hauteur visible de 18mm, fabriqué en aluminium extrudé sans vis (1 vis pour ajuster) avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’. Ce luminaire innovant intègre une technologie de lentille spéciale pour un confort visuel optimal, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), et une efficacité de 115 lm par W avec un flux lumineux sortant de min. 4367 lm pour 38 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur inclus Convertisseur DALI pour gradationNombre d''adresses DALI : 1. Solution élégante pour le câble d''alimentation : Connexion électrique par alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (100x100x31 mm). Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1471x331x046 mm. Poids : 9.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver