« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E057-9005C1830H3K - quadro encastre noir 576x64 LE
quadro encastre noir 576x64 LED HO 3000K 19,5W 2046lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E057-9005C1830H3K
Référence Sonepar : 02817306439
EAN : 9005833064398
Description
quadro encastré noir 576x64 LED HO 3000K 19,5W 2046lm DALI