« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E057-9005C1830L1Y - quadro encastre noir 576x64 LE
quadro encastre noir 576x64 LED LO 3000K 11W 691lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E057-9005C1830L1Y
Référence Sonepar : 02817306916
EAN : 9005833069164
Description
quadro encastré noir 576x64 LED LO 3000K 11W 691lm