« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E057-9005C1840H3G - quadro encastre noir 576x64 LE
quadro encastre noir 576x64 LED HO 4000K 19,5W 2157lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E057-9005C1840H3G
Référence Sonepar : 02817309147
EAN : 9005833091479
Description
quadro encastré noir 576x64 LED HO 4000K 19,5W 2157lm DALI