• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65E057-9006C1840L1G - quadro encastre argent 576x64

  • quadro encastre argent 576x64 LED LO 4000K 11W 1127lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65E057-9006C1840L1G
    • Référence Sonepar : 02817350682
    • EAN : 9005833506829
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro encastré argent 576x64 LED LO 4000K 11W 1127lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver