« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E057-9016C1840H3Y - quadro encastre blanc 576x64 L
quadro encastre blanc 576x64 LED HO 4000K 19,5W 1387lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E057-9016C1840H3Y
Référence Sonepar : 02817350841
EAN : 9005833508410
Description
quadro encastré blanc 576x64 LED HO 4000K 19,5W 1387lm DALI