« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E057-9016C1840L1C - quadro encastre blanc 576x64 L
quadro encastre blanc 576x64 LED LO 4000K 11W 846lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E057-9016C1840L1C
Référence Sonepar : 02817350843
EAN : 9005833508434
Description
quadro encastré blanc 576x64 LED LO 4000K 11W 846lm