« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E113-9005C1830H3P - quadro encastre noir 1136x64 L
quadro encastre noir 1136x64 LED HO 3000K 37W 3879lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E113-9005C1830H3P
Référence Sonepar : 02817031184
EAN : 9005833016168
Description
quadro encastré noir 1136x64 LED HO 3000K 37W 3879lm DALI