« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E113-9005C1830L3K - quadro encastre noir 1136x64 L
quadro encastre noir 1136x64 LED LO 3000K 19W 2126lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E113-9005C1830L3K
Référence Sonepar : 02817302223
EAN : 9005833022237
Description
quadro encastré noir 1136x64 LED LO 3000K 19W 2126lm DALI