« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E113-9005C1840H3M - quadro encastre noir 1136x64 L
quadro encastre noir 1136x64 LED HO 4000K 22W 3214lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E113-9005C1840H3M
Référence Sonepar : 02817031190
EAN : 9005833016496
Description
quadro encastré noir 1136x64 LED HO 4000K 22W 3214lm DALI