« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E141-9005C1830H3K - quadro encastre noir 1416x64 L
quadro encastre noir 1416x64 LED HO 3000K 46W 5086lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E141-9005C1830H3K
Référence Sonepar : 02817351507
EAN : 9005833515074
Description
quadro encastré noir 1416x64 LED HO 3000K 46W 5086lm DALI