« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E141-9005C1830L1D - quadro encastre noir 1416x64 L
quadro encastre noir 1416x64 LED LO 3000K 23W 1701lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E141-9005C1830L1D
Référence Sonepar : 02817351522
EAN : 9005833515227
Description
quadro encastré noir 1416x64 LED LO 3000K 23W 1701lm