« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E169-9005C1830H3P - quadro encastre noir 1696x64 L
quadro encastre noir 1696x64 LED HO 3000K 55W 5816lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E169-9005C1830H3P
Référence Sonepar : 02817300660
EAN : 9005833006602
Description
quadro encastré noir 1696x64 LED HO 3000K 55W 5816lm DALI