• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65E169-9016C1840H3N - quadro encastre blanc 1696x64

  • quadro encastre blanc 1696x64 LED HO 4000K 55W 3502lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65E169-9016C1840H3N
    • Référence Sonepar : 02817301523
    • EAN : 9005833015239
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro encastré blanc 1696x64 LED HO 4000K 55W 3502lm DALI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver