« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E225-9005C1830H3P - quadro encastre noir 2256x64 L
quadro encastre noir 2256x64 LED HO 3000K 73W 7753lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E225-9005C1830H3P
Référence Sonepar : 02817301614
EAN : 9005833016144
Description
quadro encastré noir 2256x64 LED HO 3000K 73W 7753lm DALI