« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - T65E225-9005C1830L1N - quadro encastre noir 2256x64 L
quadro encastre noir 2256x64 LED LO 3000K 35W 2326lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : T65E225-9005C1830L1N
Référence Sonepar : 02817031703
EAN : 9005833046561
Description
quadro encastré noir 2256x64 LED LO 3000K 35W 2326lm