• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65H281-9016C2840L3S - quadro suspension di-id blanc

  • quadro suspension di-id blanc 2810x50 LED LO 4000K 58W 9550lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65H281-9016C2840L3S
    • Référence Sonepar : 02817010280
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro suspension di/id blanc 2810x50LED LO 4000K 58W 9550lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 165 lm par W et une flux lumineux sortant de 9550lm pour 58 W, en température de couleur 4000 K (initiale), K (effective). indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2810x50x066 mm, embouts incl., poids : 7.7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver